SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkosk.sarja LC1F330-F400 3P - LA5F400803

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkappale
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110226171
Sähkönumero
3860613
Toimittajan tuotenumero
LA5F400803
Tukkuerä
LA5F400803
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkappale
TeSys F Pääkosketinsarja Lc1F330-F400 3P
TeSys F -kontaktorit
TeSys F -kontaktorit
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.


