SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkosketin 32A - VZ1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 25 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110551860
Sähkönumero
3656475
Toimittajan tuotenumero
VZ1
Tukkuerä
69
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
25 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Vario, Mini-Vario: Turvakytkimet ja kuomankytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ:
- Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
- TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
- Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
- Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
- Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
- Riippulukolla lukittavat versiot
Sovellukset:
- Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


