SCHNEIDER ELECTRIC - Pääteholkki - DZ5CE010 1,0 mm2 punainen

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Holkin pituus:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110537000

Sähkönumero

1972516

Toimittajan tuotenumero

DZ5CE010

Tukkuerä

1000

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

18

Tunnistemerkinnällä:

ei

Kokonaispituus:

14 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinholkki DZ5CE010 DZ5CE010 1,0mm2 PUNAI

DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet

Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
  • Johdinkokojen värikoodaus
  • Suojaa oikosuluilta
  • Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
  • Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
  • Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
  • Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
  • Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
  • Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta