SCHNEIDER ELECTRIC - Pääteholkki merkintähännällä - DZ5CA025 2,5 mm2 harmaa

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110535532

Sähkönumero

1972504

Toimittajan tuotenumero

DZ5CA025

Tukkuerä

1000

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

14

Tunnistemerkinnällä:

kyllä

Kokonaispituus:

14 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinholkki DZ5CA025 DZ5CA025 2,5mm2 HARMA

DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet

Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
  • Johdinkokojen värikoodaus
  • Suojaa oikosuluilta
  • Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
  • Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
  • Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
  • Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
  • Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
  • Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta