SCHNEIDER ELECTRIC - Päätevastus - CANopen RJ45 päätevastus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110068658
Sähkönumero
3885946
Toimittajan tuotenumero
TCSCAR013M120
Tukkuerä
8
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Canopen RJ45 Päätevastus
Altivar 312 taajuusmuuttajat
Altivar 312 taajuusmuuttajat
- Energian säästö:
- SoMove-ohjelmisto auttaa säästämään asennusaikaa ja -kustannuksia
- Automaattinen viritys: Nopeammat asetukset ja optimaalinen suorituskyky
- Täysin yhteensopiva Altivar 31:n kanssa niin laitteiden kuin ohjelmistonkin puolesta, joten tuotteiden vaihtaminen on helppoa
- Kompakti koko:
- Kaapit voivat olla pienempiä (integroitu EMC mallista riippuen ja mahdollisuus asentaa vierekkäin ominaisuuksien huononematta)
- Standardit ja sertifikaatit:
- EC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (ympäristöt 1 ja 2, luokat C1 ... C3), CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST
- Erittäin käyttäjäystävällinen ja kuitenkin täynnä kehittyneitä tietoliikenneominaisuuksia
- Helppo tietoliikenne ja yksinkertaistettu käyttöliittymä
- Käsittely ja pakkaaminen
- Pakkaaminen
- Tekstiilikoneet
- Erikoiskoneet
- Pumput ja puhaltimet
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


