SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - ES 161-3 PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 21 mm
Syvyys - 72 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880060871
Sähkönumero
1422065
Toimittajan tuotenumero
5532665
Tukkuerä
200
Leveys:
21 mm
Syvyys:
72 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Suojakalvolla:
ei
TEK-ES161-3 Pääty, valk.
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet




