SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - INKA-ES 101 V VAL MUOVI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Syvyys - 33 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885504165

Sähkönumero

1422216

Toimittajan tuotenumero

5504160

Tukkuerä

10

Leveys:

75 mm

Syvyys:

33 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Suojakalvolla:

ei

Thorsman INKA-ES101 Pääty muovia valkoinen



Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan