SCHNEIDER ELECTRIC - Painike 4-os. Exxact - KNX P 4 T USE IP20 UK met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Exxact
EAN-koodi
3606480206443
Sähkönumero
2816113
Toimittajan tuotenumero
WDE004933
Tukkuerä
WDE004933
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ohjauspisteiden määrä:
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX-painike 4 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen LED-merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva LED-merkkivalo. Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus:
Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö (1:llä / 2:lla painikkeella), kaihtmien/markiisien ohjaus (1:llä / 2:lla painikkeella), 1/2/4/8-bit sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä painalluksella, 2-byte sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä painalluksella, 8-bit lineaarinen säädin, tilannemuistit, käytön esto (disable).


