SCHNEIDER ELECTRIC - Painike EX-tiloihin osoitteellinen - 55100-940APO

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030842167

Sähkönumero

7143236

Toimittajan tuotenumero

FFS06723737

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Korkeus:

90 mm

Leveys:

90 mm

Syvyys:

63 mm

Paperisuojuksella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Palopainike, Esmi, 55100-940APO, Ex

Osoitteellinen painike räjähdysvaarallisiin tiloihin, pinta-asennus, IP67

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan