SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Exxact - RWC Kutsu+kuittauspain. Val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - säätely-yhdistelmä

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisjännite AC - 12...12 V

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480207204

Sähkönumero

7011003

Toimittajan tuotenumero

WDE002249

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

säätely-yhdistelmä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännite AC:

12...12 V

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9003

Nimellisjännite DC:

12...12 V

Sisältää muuntajan:

kyllä

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

25 mm

Exxact Merkinanto+kuittauspain. RWC VAL

• Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Saatavissa eri versioina, pelkkä kutsupainike, kutsupainike signaaliulostulolla, kutsupainike vetonarulla ja kutsupainike palautuspainikkeella.
• Käytetään yhdessä muiden hätäkutsujärjestelmän tuotteiden kanssa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan