SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Exxact - RWC Painike vetonaru val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetokosketin
Jännitetyyppi - DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9003
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480207181
Sähkönumero
7011002
Toimittajan tuotenumero
WDE002247
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
vetokosketin
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
12...20 V
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Exxact Painike vetonaru RWC VAL
• Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Saatavissa eri versioina, pelkkä kutsupainike, kutsupainike signaaliulostulolla, kutsupainike vetonarulla ja kutsupainike palautuspainikkeella.
• Käytetään yhdessä muiden hätäkutsujärjestelmän tuotteiden kanssa.
• Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Saatavissa eri versioina, pelkkä kutsupainike, kutsupainike signaaliulostulolla, kutsupainike vetonarulla ja kutsupainike palautuspainikkeella.
• Käytetään yhdessä muiden hätäkutsujärjestelmän tuotteiden kanssa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


