SCHNEIDER ELECTRIC - Painike - Inva-WC paketti, HKJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite AC - 12...12 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480207280
Sähkönumero
7011017
Toimittajan tuotenumero
WDE002257
Tukkuerä
18
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite AC:
12...12 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
12...12 V
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Exxact inva-WC hätäkutsujärjestelmä
- Uppoasennus
- Äänitaso 80dB 1 m
- Paikallisilmaisu: punainen LED
- Exxact-kalusteita on saatavilla kolmessa perusvärissä: valkoinen, antrasiitti ja metallic
- Kaikki keskiöosat voidaan yhdistää mihin tahansa design-kehykseen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


