SCHNEIDER ELECTRIC - Painike KNX - Push Button Pro T valkoinen

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481047632

Sähkönumero

2816148

Toimittajan tuotenumero

MTN6185-0325

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

KNX Push Button Pro T -painike valkoinen

KNX Push Button Pro T -painike

Painikkeen yksittäiset painikealueet näkyvät valaistun toimintokuvakkeen lävitse. Painikkeeseen voi aktivoida 1-4 painiketta. KNX Push Button Pro T voi ohjata enintään neljää valo-, kaihdin- ja tilannetoimintoa.

Painikkeessa on läheisyysanturi, jota voidaan käyttää KNX toimintojen ohjaukseen.

Painikkeessa on myös lämpötilasensori, joka mahdollistaa lämmityksenohjauksen, kun termostaattitoiminnallisuus on esimerkiksi lämmityksen toiimilaitteessa MTN6730-0002.

Sopii Exxact kalustesarjaan.


https://www.youtube.com/watch?v=bMsb3tGRW7w

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan