SCHNEIDER ELECTRIC - Painike - Laukaisup. kon WCP3A-Y000SF-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Korkeus - 93 mm
Leveys - 89 mm
Syvyys - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043850753
Sähkönumero
7143488
Toimittajan tuotenumero
FFS06425570
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Korkeus:
93 mm
Leveys:
89 mm
Syvyys:
72 mm
Paperisuojuksella:
ei
Laukaisupainike, konventionaalinen, WCP3A-Y000SF-11, NO/NC, sääsuojattu, keltainen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


