SCHNEIDER ELECTRIC - Painike-/merkkivalokilpi - Muovi STOP ES merkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis
Merkinnän kieli - espanja
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480561306
Sähkönumero
2321773
Toimittajan tuotenumero
ZBY9620
Tukkuerä
5
Merkinnän/painatuksen merkitys:
hätä-seis
Merkinnän kieli:
espanja
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Legendaarinen, Harmony XB4, muovi, keltainen, 90 mm, hätäpysäytykseen, teksti ARRESTO DE EMERGENZA, ISO13852-logo
Legendaarinen, Harmony XB4, muovi, keltainen, 90 mm, hätäpysäytykseen, teksti ARRESTO DE EMERGENZA, ISO13852-logo
Legendaarinen, Harmony XB4, muovi, keltainen, 90 mm, hätäpysäytykseen, teksti ARRESTO DE EMERGENZA, ISO13852-logo


