SCHNEIDER ELECTRIC - Painike-/merkkivalokilpi - VIHR. LED MERKKIVALO 400V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Painike-/merkkivalokilpi - VIHR. LED MERKKIVALO 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - vihreä

  • Mitoitusjännite Ue - 400...400 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119039499

Sähkönumero

2321771

Toimittajan tuotenumero

XB4BV5B3

Tukkuerä

20

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

vihreä

Mitoitusjännite Ue:

400...400 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Linssin malli:

litteä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivalo, Harmony XB4, metalli, vihreä, 22 mm, yleis-LED, sileä linssi, 400V AC