SCHNEIDER ELECTRIC - Painike-/merkkivalokilpi - ZBY8430

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis

  • Merkinnän kieli - englantilainen

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - keltainen

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,05 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110099454

Sähkönumero

2321319

Toimittajan tuotenumero

ZBY8430

Tukkuerä

400

Merkinnän/painatuksen merkitys:

hätä-seis

Merkinnän kieli:

englantilainen

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

keltainen

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

90 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hätä-seis kilpi, Harmony XB4/5, keltainen muovi, Ø90 mm, musta kaiverrus "PARADA DE EMERGENCIA" ja EN/ISO 13850 symboli

Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.

Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
  • Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
  • itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi