SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Renova - 4T/10A/230V/IP21 UKJ mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480698194

Sähkönumero

2100847

Toimittajan tuotenumero

WDE011254

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Vipujen määrä:

2

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Laitteen syvyys:

35 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Renova 4T-verhokytkin MUS

Renova painonapit merkkivallla tai ilman
Pienjännitepainonapit 1, 2, tai 4 osaisina

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan