SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Renova(ei sis.lamppua) - Painonappi, pun EK 1A E10 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Materiaali - muovi
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480660740
Sähkönumero
2100749
Toimittajan tuotenumero
WDE011053
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
muovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Nimellisjännite:
250 V
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Käyttötapa:
painonappi
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Merkintä:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkinantolampulla:
kyllä
Nimellisvirta:
1 A
Merkintäpaikka:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Napojen lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Vipujen määrä:
1
Valolla:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Antibakteerinen käsittely:
ei
Renova painonapit merkkivallla tai ilman
Pienjännitepainonapit 1, 2, tai 4 osaisina
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


