SCHNEIDER ELECTRIC - Painike taso vihr merk - ZB5FA38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - litteä
Painikkeen väri - vihreä
Reiän halkaisija - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481339096
Sähkönumero
2318986
Toimittajan tuotenumero
ZB5FA38
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
litteä
Painikkeen väri:
vihreä
Reiän halkaisija:
31 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
harmaa
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
4X, 13
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


