SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - Kotelo harmaa 3 reikää 22 mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110001105

Sähkönumero

2362991

Toimittajan tuotenumero

XAPD2503

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

77 mm

Kotelon laatuluokka:

muu

Leveys:

80 mm

Korkeus:

130 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Metallikotelo, Harmony XAP, harmaa, metalli, 3 reikää, 22 mm, mitat80X130X77 mm, kaapelinläpivienti M20, UL/CSA

Metallikotelo, Harmony XAP, harmaa, 3 reikää, 22 mm, koko 80X130X77 mm, kaapeliläpivienti M20, UL/CSA

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan