SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - Kotelo keltainen 1 reikä 22 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Kotelon kannen väri - keltainen
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110001129
Sähkönumero
2362978
Toimittajan tuotenumero
XAPK1501
Tukkuerä
12
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Kotelon kannen väri:
keltainen
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
77 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Metallikotelo, Harmony XAP, keltainen, 1 reikä, 22 mm, koko 80X80X77 mm, kaapeliläpivienti M20, UL/CSA
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


