SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo merkit. pain. - XALD334 OIKEA-0-VASEN 2s 1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 3

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110114577

Sähkönumero

2321548

Toimittajan tuotenumero

XALD334

Tukkuerä

25

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

3

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

125...600 V

Avainvääntimien lukumäärä:

0

Sienipainikkeiden lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

120...600 V

Kotelon kannen väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...600 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X, 13

Energiankulutus:

0.006 W

Rungon väri:

harmaa

Räjähdysvaarallisen tilan luokka:

ei ole

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, pöly:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Painikekotelo tumman harmaa, Painikkeet nuoli ylös -"O"- nuoli alas

Harmony painikekotelo

Ominaisuudet:

Ohjauskalustekotelot sopivat useille yleisille toiminnoille: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys, hätäpysäytys.

Täydelliset, käyttövalmiit asemat:
  • XALD: täydelliset on varustettu yhdellä, kahdella tai kolmella Ø 22 mm:n Harmony® XB5 -sarjan ohjaus- ja signalointiyksiköllä
  • XALK: täydelliset kalustekotelot hätäpysäytystoimintoa varten (1 sienipainike)
Asiakkaan omien tarpeidensa mukaan kokoamat ohjauskalustekotelot:
  • Tyhjät kotelot, joissa 1, 2 ,3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten
  • Seuraavien standardien mukaisia: IEC, UL, CSA
  • CE-merkintä
  • Pöly- ja kosteussuojaus IP65, NEMA 4
  • ”Suojatuilla ledeillä” valaistut linssiyksiköt
  • Koskettimet pienillle virroille
  • Ruuviliittimet, nastat piirilevyliitäntää varten
Edut:
Harmony, voittoisa tyyliTässä teollisuuteen ja palvelusektorille suunnitellussa ohjauskalustesarjassa yhdistyy asennuksen helppous pieneen kokoon ja mukautuvuuteen.
Se on ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hyvä kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertainen sähköinen eristys.

Sovellukset:
  • Teollisuus: elintarviketeollisuus ja panimot, kemiallinen ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan