SCHNEIDER ELECTRIC - Painikelevy ZB4-BA0 varten - ZBA1 VAL (pak=10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - valkoinen
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110090604
Sähkönumero
2321060
Toimittajan tuotenumero
ZBA1
Tukkuerä
10
Linssin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Painikelevy valkoinen
Merkintälevyt painikkeille
Merkintälevy kiinnitetään painikkeeseen
Useita eri värejä
Monet standardimerkinnät löydät laajasta valikoimasta
Merkintälevyt painikkeille
Merkintälevy kiinnitetään painikkeeseen
Useita eri värejä
Monet standardimerkinnät löydät laajasta valikoimasta


