SCHNEIDER ELECTRIC - Painiketarvike Harmony - ZBRA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480528514
Sähkönumero
2318538
Toimittajan tuotenumero
ZBRA2
Tukkuerä
1
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony Painiketarvike Ulkoinen antenni ZBRN
Harmony XB5R - Ø 22 mm:n langattomat ja paristottomat painikkeet
Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
Pitkät teollisuuskoneet
Harmony XB5R - Ø 22 mm:n langattomat ja paristottomat painikkeet
Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
- Vähennä kustannuksia ja lyhennä asennusaikaa
- Mitään asetuksia ei tarvita käyttövalmiin Plug & Play -paketin ansiosta
- Koneen ympärillä voi liikkua vapaasti
- Ihanteellinen ratkaisu, kun ohjauspaikan pitää olla siirrettävissä
- Ei vaihdettavaa paristoa
- Ei kierrätettävää paristoa
- Energiatehokas
- Ei vaurioituvia johtoja
- Ei tärinälle alttiita ruuviliittimiä
- Lähettimessä ei läpivientiä, josta pöly pääsisi sisään
- ø 22 mm:n käyttöpainike saatavana muotisena (ZB5) ja metallisena (ZB4) ja ø 40 mm:n musta muovipainike, jota voi käyttää käsineet kädessä.
- Automaattiovien köysirajakytkimen voi sijoittaa mihin tahansa
- Sopii mallista riippuen kaikkein vaativimpiin ympäristöihin, kotelointi jopa IP 66, ulkokäyttöön lämpötiloissa -25 ... 70 °C
- 25 m, kun vastaanotin on asennettu metalliseen sähkökaappiin
- 40 m, kun käytetään ulkoista reletoistinta ja vastaanotin on asennettu metalliseen sähkökaappiin
- 300 m vapaassa tilassa (reletoistimella)
Pitkät teollisuuskoneet
- Kuljetusjärjestelmät (autoteollisuus, kaivosteollisuus (MMM), logistiikkakeskukset)
- Pullojen täyttäminen, kuormalavojen lastaus (palletointi) (elintarviketeollisuus, panimot)
- Ovien avaus
- Valaistus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


