SCHNEIDER ELECTRIC - Painiketarvike Harmony - ZBRCETH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 2
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 0
Tukee TCP/IP-protokollaa - kyllä
Siirtonopeus - 10000 kBit/s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3595864172248
Sähkönumero
2318534
Toimittajan tuotenumero
ZBRCETH
Tukkuerä
1
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
2
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Siirtonopeus:
10000 kBit/s
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee CAN-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
GSM:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Redundanssi:
ei
Tiedonsiirron tyyppi:
muu
Potentiaalierotuksella:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Leveys:
121 mm
Korkeus:
6 mm
Syvyys:
142 mm
HW-liitäntöjen lukumäärä CAN:
0
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Harmony XB5R - Ø 22 mm:n langattomat ja paristottomat painikkeet
Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
- Vähennä kustannuksia ja lyhennä asennusaikaa
- Mitään asetuksia ei tarvita käyttövalmiin Plug & Play -paketin ansiosta
- Koneen ympärillä voi liikkua vapaasti
- Ihanteellinen ratkaisu, kun ohjauspaikan pitää olla siirrettävissä
- Ei vaihdettavaa paristoa
- Ei kierrätettävää paristoa
- Energiatehokas
- Ei vaurioituvia johtoja
- Ei tärinälle alttiita ruuviliittimiä
- Lähettimessä ei läpivientiä, josta pöly pääsisi sisään
- ø 22 mm:n käyttöpainike saatavana muotisena (ZB5) ja metallisena (ZB4) ja ø 40 mm:n musta muovipainike, jota voi käyttää käsineet kädessä.
- Automaattiovien köysirajakytkimen voi sijoittaa mihin tahansa
- Sopii mallista riippuen kaikkein vaativimpiin ympäristöihin, kotelointi jopa IP 66, ulkokäyttöön lämpötiloissa -25 ... 70 °C
- 25 m, kun vastaanotin on asennettu metalliseen sähkökaappiin
- 40 m, kun käytetään ulkoista reletoistinta ja vastaanotin on asennettu metalliseen sähkökaappiin
- 300 m vapaassa tilassa (reletoistimella)
Pitkät teollisuuskoneet
- Kuljetusjärjestelmät (autoteollisuus, kaivosteollisuus (MMM), logistiikkakeskukset)
- Pullojen täyttäminen, kuormalavojen lastaus (palletointi) (elintarviketeollisuus, panimot)
- Ovien avaus
- Valaistus