Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Painikevipu Exxact - KNX 2 toiminto IP20 UK met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Painikevipu Exxact - KNX 2 toiminto IP20 UK met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480206689

Sähkönumero

2816173

Toimittajan tuotenumero

WDE004949

Tukkuerä

WDE004949

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vipupainike 2 vivulla ja merkkivaloilla KNX:n perustoimintoihin.

Vipupainike kahdella vivulla ja tilailmaisimilla.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus: Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö, kaihtmien/markiisien ohjaus.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan