SCHNEIDER ELECTRIC - Pallosuoja kupoli 111287-66 - 18711287 pleksisuoja

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Pallosuoja kupoli 111287-66 - 18711287 pleksisuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtalähde - ei ole

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ajanasetustapa - muu

  • Irrallinen - ei

  • Halkaisija - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071401806

Sähkönumero

7140180

Toimittajan tuotenumero

FFS18711287

Tukkuerä

1

Virtalähde:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Ajanasetustapa:

muu

Irrallinen:

ei

Halkaisija:

400 mm

Päiväysnäyttö:

ei

Rungon väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Lämpötilanilmaisin:

ei

Viikonpäivänäyttö:

ei

Ajanotto/ajastin:

ei

Mukana kannatin:

ei

Sisäänrakennettu:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kauko-ohjattava:

ei

Valolla:

ei

LED-värimoodien lukumäärä:

0

LED-indikoinnilla:

ei

111287-66 pallosuoja. Sopii kaikki max. 400 mm halkasijaltaan oleville 1-puolille ESMI-sivukellolle.

111287-66 pallosuoja. Sopii kaikki max. 400 mm halkasijaltaan oleville 1-puolille ESMI-sivukellolle.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan