SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus medium - FXM 3NET/FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 425 mm
Korkeus - 328 mm
Syvyys - 130 mm
Käyttöjännite - 24 V
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030849814
Sähkönumero
V000351
Toimittajan tuotenumero
FFS00703800FI
Tukkuerä
1
Leveys:
425 mm
Korkeus:
328 mm
Syvyys:
130 mm
Käyttöjännite:
24 V
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Osoitettavissa:
kyllä
Integroitu varateholähde:
kyllä
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Keskus sisältää: 1 kpl FX-MC2 prosessorikortin 1 kpl FX-UI2käyttölaitteen 1 kpl FX-PSA teholähteen, 2,0 A


