SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus - Näytteenotin ASD535-1 kanava 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - muu
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 265 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030849067
Sähkönumero
7143490
Toimittajan tuotenumero
FFS06432541
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
muu
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
265 mm
Väri:
harmaa
Optinen ilmoitus:
ei
Akustinen ilmoitus:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
muu
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
14...30 V
Käyttöjännite DC:
14...30 V
Korkeus/syvyys:
348 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


