SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Kansi palopainikkeeseen ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859992
Sähkönumero
7143052
Toimittajan tuotenumero
FFS06741022
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Esmi Impresia- sarjan palopainikkeen suojakansi estämään vahingossa tapahtuvaa aktivointia
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


