Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike EX-tiloihin ECC201N9 - 29600-508

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike EX-tiloihin ECC201N9 - 29600-508

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Materiaali - muu

  • Paperisuojuksella - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V000389

Toimittajan tuotenumero

FFS06723707

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Materiaali:

muu

Paperisuojuksella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin