SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike IP67 - WCP5A-RP02SF-01

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 93 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030843751

Sähkönumero

7165025

Toimittajan tuotenumero

FFS06423668E

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Korkeus:

93 mm

Leveys:

97.5 mm

Syvyys:

71 mm

Paperisuojuksella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Palopainike WCP5A-RP02SF-E010-01, Osoitteellinen palopainike kosteisiin tiloihin, IP67, sisältää palautuvan painike-elementin PS210, Punainen

Palopainike, osoitteellinen IP67

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan