SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike lasi EN54 erotin - MCP5A-RP02FG-01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030840194
Sähkönumero
7125464
Toimittajan tuotenumero
FFS06423732EN
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
93 mm
Leveys:
97.5 mm
Syvyys:
71 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Palopainike MCP5A-RP02FG-E010-02, SLC, Uppoasenteinen palopainike, sisältää lasin KG1, Punainen
Osoitteellinen palopainike - AP200 sarjan palopainike - sisältää oikosulkuerottimen - uppoasennus - IP24D - sisältää lasin KG1 - EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla - soveltuva pinta-asennuskotelo SR1T-2G tai SR3T2G - soveltuu liitettäväksi SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX keskusten LC- silmukka- yksikköön sekä ESA keskuksiin.
Osoitteellinen palopainike - AP200 sarjan palopainike - sisältää oikosulkuerottimen - uppoasennus - IP24D - sisältää lasin KG1 - EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla - soveltuva pinta-asennuskotelo SR1T-2G tai SR3T2G - soveltuu liitettäväksi SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX keskusten LC- silmukka- yksikköön sekä ESA keskuksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


