SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike ALC langaton


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030841825
Sähkönumero
7125854
Toimittajan tuotenumero
FFS06726006
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
98 mm
Leveys:
95 mm
Syvyys:
76 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Palopainike, ALC, XPA-MC-14006, langaton