SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike ECF221I6 oe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043853600
Sähkönumero
7125843
Toimittajan tuotenumero
FFS06723706
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
114 mm
Leveys:
114 mm
Syvyys:
74 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Palopainike, ALC, ECF221I6, oikosulkuerotin, palautuva elementti
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


