SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Paperisuojuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859817
Sähkönumero
7143031
Toimittajan tuotenumero
FFS06741004
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Palopainike, Esmi Impresia ELC, punainen
Esmi Impresia osoitteellinen palopainike (FFS06741004) on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP -paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Paloilmoituspainikkeessa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Palautettava, joustava painoelementti. Resetoitavissa avaimella FFS06741021. Voidaan varustaa kannella FFS06741022.
Esmi Impresia osoitteellinen palopainike (FFS06741004) on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP -paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Paloilmoituspainikkeessa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Palautettava, joustava painoelementti. Resetoitavissa avaimella FFS06741021. Voidaan varustaa kannella FFS06741022.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


