SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike EPP-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Korkeus - 90 mm
Leveys - 90 mm
Syvyys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030842143
Sähkönumero
7125236
Toimittajan tuotenumero
FFS06723732
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Korkeus:
90 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
63 mm
Paperisuojuksella:
ei
Palopainike, ALC, EPP-20, oikosulkuerotin, palautuva elementti
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


