SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike EPP-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Korkeus - 114 mm
Leveys - 114 mm
Syvyys - 74 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030844727
Sähkönumero
7143082
Toimittajan tuotenumero
FFS06723736
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Korkeus:
114 mm
Leveys:
114 mm
Syvyys:
74 mm
Paperisuojuksella:
ei
Palopainike, EPP-22, sisältää oikosulkuerottimen, IP67, ALC
Osoitteellinen kostean tilan painike, ALC-sarjan palopainike, pinta-asennusmalli, IP67, EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla
Osoitteellinen kostean tilan painike, ALC-sarjan palopainike, pinta-asennusmalli, IP67, EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


