SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike WCP5A-RP02SF IP67

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Paperisuojuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030843744

Sähkönumero

7143483

Toimittajan tuotenumero

FFS06423668

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Paperisuojuksella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Palopainike, SLC, WCP5A-RP02SF-E010-03, osoitteellinen, IP67, palautuva elementti