SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike uppo - MCP1A-R470FG-E01

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Korkeus - 93 mm

  • Leveys - 97.5 mm

  • Syvyys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030840408

Sähkönumero

7125479

Toimittajan tuotenumero

FFS06425310EN

Tukkuerä

5

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Korkeus:

93 mm

Leveys:

97.5 mm

Syvyys:

71 mm

Paperisuojuksella:

ei

Palopainike MCP1A-R470FG-E01, Konventionaalinen, Uppoasenteinen palopainike, sisältää lasin KG1

ESMI Palopainike MCP1A-R470FG-E01

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan