SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu - Kuitupaneeli HD 1U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 72

  • Kuituluokka - OM4

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4892552858156

Sähkönumero

7200935

Toimittajan tuotenumero

ACTMP1U

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

72

Kuituluokka:

OM4

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

MT/MPO

Korkeus:

44 mm

Leveys:

482 mm

Syvyys:

400 mm

APC-versio:

ei

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

3

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

ei

Häntäkuiduilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi kuitupaneeli 19INC 1U, max 3 levyä

Paneelit kuituliitinten asennukseen



Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan