SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu/kupari - Actassi 24P STP S1 1U 19

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu/kupari - Actassi 24P STP S1 1U 19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 0

  • Kategoria - muu

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480447662

Sähkönumero

7240134

Toimittajan tuotenumero

VDIG011241F

Tukkuerä

6

Väylien/kytkentöjen määrä:

0

Kategoria:

muu

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

muu

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojattu:

kyllä

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7016

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

45 mm

Leveys:

490 mm

Syvyys:

230 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi S-One paneeli 1U 19 24xRJ45 basic

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
  • Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
  • Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
  • Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
  • Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
  • Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
  • Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
  • Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
  • Innovatiiviset tuotteet:
    - Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
    - 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
    - Innovatiiviset LAN-kaapelit
  • - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
    - EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
    - Kaapit esiasennetuin varustein

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan