SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu - Valokuitupaneeli 1U 19 4xadap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OM1
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
39 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481214058
Sähkönumero
7240186
Toimittajan tuotenumero
VDIG150991V2
Tukkuerä
5
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OM1
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Korkeus:
45 mm
Leveys:
490 mm
Syvyys:
300 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
4
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7016
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Paneelit kuituliitinten asennukseen
Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


