Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu - Valokuitupaneeli 24 basic 1U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu - Valokuitupaneeli 24 basic 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OM1

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481214065

Sähkönumero

7240129

Toimittajan tuotenumero

VDIG050991V2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OM1

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

ei

Korkeus:

45 mm

Leveys:

490 mm

Syvyys:

300 mm

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

4

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

ei

Häntäkuiduilla:

ei

RAL-numero:

7016

Actassi valokuitupaneeli 24 basic 1U

Paneelit kuituliitinten asennukseen
Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.