SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kupari - Actassi 24P vino STP 1U 19

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - muu

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480542541

Sähkönumero

7240314

Toimittajan tuotenumero

VDIG321241B

Tukkuerä

7

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

muu

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojattu:

kyllä

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7016

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

47 mm

Leveys:

490 mm

Syvyys:

230 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi Paneeli vino 24 STP 1U

Actassi paneeli kuparikaapelien liitäntään
S-one liittimille


Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan