SCHNEIDER ELECTRIC - PE-liitin 63-80A - VZ15

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110551945

Sähkönumero

3606072

Toimittajan tuotenumero

VZ15

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Apukosketin VZ15 PE-LIITIN 63-80A

TeSys Vario, Mini-Vario: Turvakytkimet ja kuomankytkimet

Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.

Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ:
  • Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
  • TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
TeSys Vario -erottimet:
  • Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
  • Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
  • Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
  • Riippulukolla lukittavat versiot
Termomagneettiset moottorinsuojakatkaisimet TeSys GV2-ME.

Sovellukset:
  • Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
    • moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
    • koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu