SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin - ATS22 140A <600V 220V ohj.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 140 A

  • Mitoitusjännite Ue - 230...600 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 728 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480167348

Sähkönumero

3876108

Toimittajan tuotenumero

ATS22C14S6

Tukkuerä

10

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

140 A

Mitoitusjännite Ue:

230...600 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

37 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

75 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vääntömomentin säätö:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...230 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pehmokäynnistin - ATS22 - Ohjaus 220V - Teho230V(37kW)/440V(75kW)/500V(90kW)

Altistart 22 pehmokäynnistimet
Pehmeä käynnistys-/pysäytysyksikkö infra- ja teollisuussovelluksiin
Altistart 22 kolmivaihe-oikosulkumoottoreille
  • Säästää kytkentäaikaa (6 liitintä 12 sijasta)
  • Optimoi kaappien koon (hyvin kompakti tuote)
  • Minimoi lämpötilan nousun (vähäinen lämpöhukka)
  • Vähentää komponenttien määrää (monitoimituote)
  • Suojaa asennuksia ja järjestelmiä
  • Minimoi tärinät ja iskut
  • Vähentää koneisiin kohdistuvia mekaanisia rasituksia
  • Pidentää asennusten ja järjestelmien käyttöikää
  • Torjuu viat havaitsemalla ne ja signaloimalla niistä, esim. moottorin juuttumisesta, alikuormasta tai siitä, että joku kolmesta vaiheesta on maadoitettu väärin
  • Integroidut ohitus- ja turvatoiminnot
  • Suojalaitteet moottorin, sähköjärjestelmän ja pehmokäynnistimen valvontaan
- Vakiona pinnoitetut piirilevyt vaikeita ympäristöjä varten

Helppo konfiguroida ja käyttää:
- Neljä lediä
- Neljä navigointipainiketta
- Nelinumeroinen näyttö
SoMove PC-ohjelmisto konfigurointiin ja asetusten siirtämiseen Bluetooth®-yhteyden tai kaapelin välityksellä

Käyttökohteita erityisesti:
  • Pumput
  • Puhaltimet
  • Kompressorit
  • Raskaat kuljettimet

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan