SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin - Pehmokäynnistin Oikosulkumoott

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 38 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...480 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

180 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486007396

Sähkönumero

3881395

Toimittajan tuotenumero

ATS130N2D38LT

Tukkuerä

40

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

38 A

Mitoitusjännite Ue:

200...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

luokka 10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...480 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

11 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

18.5 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vääntömomentin säätö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...480 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Pehmokäynnistin ATS130, 38A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC

Tämä pehmokäynnistin kuuluu Altivar pehmokäynnistin ATS130 -mallistoon, jonka tarkoituksena on käynnistää ja pysäyttää asynkronimoottorit, joiden jännite on 200-480 V. Sen nimellisvirta on 38 A normaalikäytössä, ja se tuottaa 11-22 kW:n moottorin verkkojännitteen mukaisesti. Kompakti laite mahdollistaa ohjauskeskuksen mekaanisen ja sähköisen joustavuuden. ATS130 ei tarvitse ennaltaehkäisevää huoltoa, ja sen avulla moottoria voidaan hallita optimaalisesti erityisesti TeSys Deca -moottorinsuojakatkaisijan kanssa. Se on suunniteltu Everlink-teholiittimillä ja jousen ohjausliittimillä, jotka estävät vuosittaisen johtojen uudelleenkiristymisen. Pehmokäynnistin on leveydeltään (55 mm) sama kuin TeSys Deca -rungon 3 moottorinsuojakatkaisija; se mahdollistaa ATS130-pehmomoottorikäynnistimen rakentamisen. Sen mitat ovat 55mm (leveys) x 165mm (syvyys) x 179mm (korkeus) ja se painaa 1,26kg. Altivar pehmokäynnistin ATS130 on suunniteltu pumppujen, puhaltimien, kompressorien, kuljetinten ja muiden yksinkertaisten koneiden käyttöön. Se täyttää IEC/EN60947-4-1 -standardin vaatimukset ja on saanut CE-, EAC-, UKCA-, CCC- ja RCM-sertifioinnit. TeSys Deca -rungon 3 moottorinsuojakatkaisijaan ATS130:n päälle voi asentaa kiinnityssarjan tai jäähdytystuulettimen, joka pidentää käynnistysten määrää tuntia kohti. ATS130-pehmokäynnistimet voi asentaa takalevylle tai DIN-kiskoon vierekkäin, ja ne sopivat 200 mm syvään kaappiin. Altivar pehmokäynnistin ATS130 on ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta vapaa mallisto, joka parantaa toiminnan tehokkuutta suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton aikana.