SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin - Pehmokäynnistin Oikosulkumoott

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 80 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...480 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

249 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486007433

Sähkönumero

3881399

Toimittajan tuotenumero

ATS130N2D80LT

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

80 A

Mitoitusjännite Ue:

200...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

luokka 10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...480 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

45 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vääntömomentin säätö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...480 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Pehmokäynnistin ATS130, 80A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC

Tämä pehmokäynnistin kuuluu Altivar pehmokäynnistin ATS130 -mallistoon, jonka tarkoituksena on käynnistää ja pysäyttää asynkronimoottorit, joiden jännite on 200-480 V. Sen nimellisvirta on 80 A normaalikäytössä, ja se tuottaa 22-45 kW:n moottorin verkkojännitteen mukaisesti. Kompakti laite mahdollistaa ohjauskeskuksen mekaanisen ja sähköisen joustavuuden. ATS130 ei tarvitse ennaltaehkäisevää huoltoa, ja sen avulla moottoria voidaan hallita optimaalisesti erityisesti TeSys Deca -moottorinsuojakatkaisijan kanssa. Se on suunniteltu Everlink-teholiittimillä ja jousen ohjausliittimillä, jotka estävät vuosittaisen johtojen uudelleenkiristymisen. Pehmokäynnistin on leveydeltään (80 mm) sama kuin TeSys Deca -rungon 4 moottorinsuojakatkaisija; se mahdollistaa ATS130-pehmomoottorikäynnistimen rakentamisen. Sen mitat ovat 80mm (leveys) x 180mm (syvyys) x 222 mm (korkeus) ja se painaa 2,06kg. Altivar pehmokäynnistin ATS130 on suunniteltu pumppujen, puhaltimien, kompressorien, kuljetinten ja muiden yksinkertaisten koneiden käyttöön. Se täyttää IEC/EN60947-4-1 -standardin vaatimukset ja on saanut CE-, EAC-, UKCA-, CCC- ja RCM-sertifioinnit. TeSys Deca -rungon 4 moottorinsuojakatkaisijan ATS130:n päälle voi asentaa kiinnityssarjan tai jäähdytystuulettimen, joka pidentää käynnistysten määrää tuntia kohti. ATS130-pehmokäynnistimet voi asentaa takalevylle tai DIN-kiskoon vierekkäin, ja ne sopivat 200 mm syvään kaappiin. Altivar pehmokäynnistin ATS130 on ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta vapaa mallisto, joka parantaa toiminnan tehokkuutta suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton aikana. Sarja on suunniteltu ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon nykyisiä direktiivejä ja säädöksiä laajemmin ja täyttämään RoHS- ja REACH-standardien vaatimukset.